High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4418種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4418種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55914594CDM2V32TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914610CDM2V32TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914619CDM2V32TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914628CDM2V32TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914637CDM2V32TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914646CDM2V32TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914655CDM2V32TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914664CDM2V32TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914680CDM2V32TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914689CDM2V32TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914698CDM2V32TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914707CDM2V32TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914716CDM2V32TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914725CDM2V32TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914734CDM2V32TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914750CDM2V32TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914759CDM2V32TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914768CDM2V32TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914777CDM2V32TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914786CDM2V32TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914795CDM2V32TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914804CDM2V32TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914820CDM2V32TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914829CDM2V32TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914838CDM2V32TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914847CDM2V32TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914856CDM2V32TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914865CDM2V32TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914874CDM2V32TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914890CDM2V32TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914899CDM2V32TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914908CDM2V32TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914917CDM2V32TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914926CDM2V32TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914935CDM2V32TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914944CDM2V32TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914960CDM2V32TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914969CDM2V32TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914978CDM2V32TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914987CDM2V32TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55914996CDM2V32TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915005CDM2V32TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915014CDM2V32TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915030CDM2V32TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915039CDM2V32TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915048CDM2V32TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915057CDM2V32TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915066CDM2V32TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915075CDM2V32TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55915084CDM2V32TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする