High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4450種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4450種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55929538CDM2V40-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929547CDM2V40-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929556CDM2V40-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929565CDM2V40-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929574CDM2V40-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929590CDM2V40-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929599CDM2V40-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929608CDM2V40-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929617CDM2V40-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929626CDM2V40-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929635CDM2V40-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929644CDM2V40-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929660CDM2V40-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929669CDM2V40-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929678CDM2V40-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929687CDM2V40-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929696CDM2V40-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929705CDM2V40-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929714CDM2V40-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929730CDM2V40-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929739CDM2V40-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929748CDM2V40-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929757CDM2V40-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929766CDM2V40-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929775CDM2V40-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929784CDM2V40-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929800CDM2V40-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929809CDM2V40-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929818CDM2V40-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929827CDM2V40-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929836CDM2V40-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929845CDM2V40-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929854CDM2V40-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929870CDM2V40-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929879CDM2V40-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929888CDM2V40-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929897CDM2V40-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929906CDM2V40-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929915CDM2V40-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929924CDM2V40-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929940CDM2V40-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929949CDM2V40-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929958CDM2V40-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929967CDM2V40-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929976CDM2V40-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929985CDM2V40-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55929994CDM2V40-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55930010CDM2V40-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55930019CDM2V40-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
24,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55930028CDM2V40-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする