High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全4216種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
4216種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55958606CDM2V40TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958615CDM2V40TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958624CDM2V40TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958640CDM2V40TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958649CDM2V40TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958658CDM2V40TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958667CDM2V40TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958676CDM2V40TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958685CDM2V40TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958694CDM2V40TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958710CDM2V40TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958719CDM2V40TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958728CDM2V40TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958737CDM2V40TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958746CDM2V40TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958755CDM2V40TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958764CDM2V40TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958780CDM2V40TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958789CDM2V40TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958798CDM2V40TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958807CDM2V40TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958816CDM2V40TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958825CDM2V40TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958834CDM2V40TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958850CDM2V40TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958859CDM2V40TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958868CDM2V40TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958877CDM2V40TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958886CDM2V40TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958895CDM2V40TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958904CDM2V40TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958920CDM2V40TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958929CDM2V40TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958938CDM2V40TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958947CDM2V40TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958956CDM2V40TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958965CDM2V40TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958974CDM2V40TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958990CDM2V40TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55958999CDM2V40TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959008CDM2V40TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959017CDM2V40TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959026CDM2V40TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959035CDM2V40TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959044CDM2V40TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959060CDM2V40TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959069CDM2V40TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959078CDM2V40TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959087CDM2V40TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
24,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55959096CDM2V40TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする