High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2032種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
2032種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55971529CDM2BZ20-25Z1-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971538CDM2BZ20-25Z1-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971547CDM2BZ20-25Z1-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971556CDM2BZ20-25Z1-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971565CDM2BZ20-25Z1-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971574CDM2BZ20-25Z1-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971590CDM2BZ20-25Z1-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971599CDM2BZ20-25Z1-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971608CDM2BZ20-25Z1-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971617CDM2BZ20-25Z1-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971626CDM2BZ20-25Z1-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971635CDM2BZ20-25Z1-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971644CDM2BZ20-25Z1-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971660CDM2BZ20-25Z1-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971669CDM2BZ20-25Z1-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971678CDM2BZ20-25Z1-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971687CDM2BZ20-25Z1-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971696CDM2BZ20-25Z1-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971705CDM2BZ20-25Z1-V-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971714CDM2BZ20-25Z1-V-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971730CDM2BZ20-25Z1-V-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971739CDM2BZ20-25Z1-V-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971748CDM2BZ20-25Z1-V-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971757CDM2BZ20-25Z1-V-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971766CDM2BZ20-25Z1-V-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971775CDM2BZ20-25Z1-V-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971784CDM2BZ20-25Z1-V-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971800CDM2BZ20-25Z1-V-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971809CDM2BZ20-25Z1-V-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971818CDM2BZ20-25Z1-V-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971827CDM2BZ20-25Z1-V-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971836CDM2BZ20-25Z1-V-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971845CDM2BZ20-25Z1-V-A93V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971854CDM2BZ20-25Z1-V-A93VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971870CDM2BZ20-25Z1-V-A90V-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線1有接点オートスイッチ
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971879CDM2BZ20-25Z1-V-A90VS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V, AC100V以下【オートスイッチ】2線2有接点オートスイッチ
11,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971888CDM2BZ20-25Z1-W-M9NV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971897CDM2BZ20-25Z1-W-M9NVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971906CDM2BZ20-25Z1-W-M9PV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971915CDM2BZ20-25Z1-W-M9PVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971924CDM2BZ20-25Z1-W-M9BV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971940CDM2BZ20-25Z1-W-M9BVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971949CDM2BZ20-25Z1-W-M9NWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)1無接点オートスイッチ
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971958CDM2BZ20-25Z1-W-M9NWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(NPN)2無接点オートスイッチ
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971967CDM2BZ20-25Z1-W-M9PWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)1無接点オートスイッチ
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971976CDM2BZ20-25Z1-W-M9PWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,5V,12V【オートスイッチ】3線(PNP)2無接点オートスイッチ
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971985CDM2BZ20-25Z1-W-M9BWV-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線1無接点オートスイッチ
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55971994CDM2BZ20-25Z1-W-M9BWVS-XB2425【オートスイッチ】DC24V,12V【オートスイッチ】2線2無接点オートスイッチ
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55972010CDM2BZ20-25Z1-W-A96V-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)1有接点オートスイッチ
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55972019CDM2BZ20-25Z1-W-A96VS-XB2425【オートスイッチ】DC5V【オートスイッチ】3線(NPN相当)2有接点オートスイッチ
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする