曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2240種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55984095CDM2BZ20TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984104CDM2BZ20TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984120CDM2BZ20TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984129CDM2BZ20TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984138CDM2BZ20TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984147CDM2BZ20TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984156CDM2BZ20TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984165CDM2BZ20TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984174CDM2BZ20TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984190CDM2BZ20TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984199CDM2BZ20TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984208CDM2BZ20TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984217CDM2BZ20TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984226CDM2BZ20TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984235CDM2BZ20TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984244CDM2BZ20TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984260CDM2BZ20TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984269CDM2BZ20TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984278CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984287CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984296CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984305CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984314CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984330CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984339CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984348CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984357CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984366CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984375CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984384CDM2BZ20TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984400CDM2BZ20TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984409CDM2BZ20TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984418CDM2BZ20TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984427CDM2BZ20TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984436CDM2BZ20TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984445CDM2BZ20TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
11,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984454CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984470CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984479CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984488CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984497CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984506CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984515CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984524CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984540CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984549CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984558CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984567CDM2BZ20TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984576CDM2BZ20TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55984585CDM2BZ20TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする