曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2054種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2054種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55997824CDM2BZ25TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997840CDM2BZ25TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997849CDM2BZ25TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997858CDM2BZ25TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997867CDM2BZ25TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997876CDM2BZ25TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997885CDM2BZ25TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997894CDM2BZ25TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55997910CDM2BZ25TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997919CDM2BZ25TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997928CDM2BZ25TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997937CDM2BZ25TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997946CDM2BZ25TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997955CDM2BZ25TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55997964CDM2BZ25TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55997980CDM2BZ25TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997989CDM2BZ25TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55997998CDM2BZ25TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998007CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998016CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998025CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998034CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998050CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998059CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998068CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998077CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998086CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998095CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998104CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998120CDM2BZ25TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998129CDM2BZ25TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998138CDM2BZ25TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998147CDM2BZ25TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998156CDM2BZ25TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998165CDM2BZ25TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998174CDM2BZ25TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998190CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998199CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998208CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998217CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998226CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998235CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998244CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998260CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998269CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998278CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998287CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55998296CDM2BZ25TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998305CDM2BZ25TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55998314CDM2BZ25TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする