High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2BZ32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2175種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2175種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56026016CDM2BZ32TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026025CDM2BZ32TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026034CDM2BZ32TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026050CDM2BZ32TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026059CDM2BZ32TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026068CDM2BZ32TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026077CDM2BZ32TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026086CDM2BZ32TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026095CDM2BZ32TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026104CDM2BZ32TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026120CDM2BZ32TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,930
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026129CDM2BZ32TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026138CDM2BZ32TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026147CDM2BZ32TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026156CDM2BZ32TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026165CDM2BZ32TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026174CDM2BZ32TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026190CDM2BZ32TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026199CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026208CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026217CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026226CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026235CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,210
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026244CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026260CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026269CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026278CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026287CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026296CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026305CDM2BZ32TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026314CDM2BZ32TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026330CDM2BZ32TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026339CDM2BZ32TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026348CDM2BZ32TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026357CDM2BZ32TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026366CDM2BZ32TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026375CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026384CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026400CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026409CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026418CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026427CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026436CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026445CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026454CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026470CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026479CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026488CDM2BZ32TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,910
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026497CDM2BZ32TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56026506CDM2BZ32TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする