曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2149種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2149種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56099139CDM2FZ32-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099148CDM2FZ32-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099157CDM2FZ32-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099166CDM2FZ32-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099175CDM2FZ32-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099184CDM2FZ32-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099200CDM2FZ32-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099209CDM2FZ32-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099218CDM2FZ32-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099227CDM2FZ32-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099236CDM2FZ32-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099245CDM2FZ32-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099254CDM2FZ32-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099270CDM2FZ32-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099279CDM2FZ32-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099288CDM2FZ32-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099297CDM2FZ32-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099306CDM2FZ32-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099315CDM2FZ32-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099324CDM2FZ32-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099340CDM2FZ32-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099349CDM2FZ32-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099358CDM2FZ32-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
18,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099367CDM2FZ32-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099376CDM2FZ32-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099385CDM2FZ32-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099394CDM2FZ32-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099410CDM2FZ32-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099419CDM2FZ32-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099428CDM2FZ32-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099437CDM2FZ32-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099446CDM2FZ32-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099455CDM2FZ32-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099464CDM2FZ32-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099480CDM2FZ32-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099489CDM2FZ32-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099498CDM2FZ32-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099507CDM2FZ32-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099516CDM2FZ32-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099525CDM2FZ32-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099534CDM2FZ32-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,920
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099550CDM2FZ32-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099559CDM2FZ32-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099568CDM2FZ32-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099577CDM2FZ32-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099586CDM2FZ32-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099595CDM2FZ32-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099604CDM2FZ32-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099620CDM2FZ32-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56099629CDM2FZ32-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする