曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2FZ40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全2069種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
揺動受け金具
2069種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56121977CDM2FZ40-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56121986CDM2FZ40-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56121995CDM2FZ40-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122004CDM2FZ40-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122020CDM2FZ40-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,870
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122029CDM2FZ40-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,190
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122038CDM2FZ40-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122047CDM2FZ40-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122056CDM2FZ40-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122065CDM2FZ40-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122074CDM2FZ40-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122090CDM2FZ40-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122099CDM2FZ40-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122108CDM2FZ40-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122117CDM2FZ40-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122126CDM2FZ40-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,980
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122135CDM2FZ40-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,130
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122144CDM2FZ40-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122160CDM2FZ40-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122169CDM2FZ40-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122178CDM2FZ40-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122187CDM2FZ40-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122196CDM2FZ40-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122205CDM2FZ40-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122214CDM2FZ40-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122230CDM2FZ40-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122239CDM2FZ40-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122248CDM2FZ40-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122257CDM2FZ40-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
25,520
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122266CDM2FZ40-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122275CDM2FZ40-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122284CDM2FZ40-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122300CDM2FZ40-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122309CDM2FZ40-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122318CDM2FZ40-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122327CDM2FZ40-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122336CDM2FZ40-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122345CDM2FZ40-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122354CDM2FZ40-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122370CDM2FZ40-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122379CDM2FZ40-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,260
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122388CDM2FZ40-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122397CDM2FZ40-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122406CDM2FZ40-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122415CDM2FZ40-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122424CDM2FZ40-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122440CDM2FZ40-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
26,590
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122449CDM2FZ40-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
22,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122458CDM2FZ40-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
24,060
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56122467CDM2FZ40-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする