曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2B32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60372745CM2B32TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372754CM2B32TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372770CM2B32TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,060
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372779CM2B32TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372788CM2B32TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,230
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372797CM2B32TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372806CM2B32TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372815CM2B32TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372824CM2B32TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372840CM2B32TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372849CM2B32TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372858CM2B32TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372867CM2B32TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372876CM2B32TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372885CM2B32TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372894CM2B32TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,720
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372910CM2B32TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372919CM2B32TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372928CM2B32TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372937CM2B32TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372946CM2B32TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372955CM2B32TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372964CM2B32TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372980CM2B32TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372989CM2B32TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60372998CM2B32TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373007CM2B32TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373016CM2B32TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373025CM2B32TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373034CM2B32TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373050CM2B32TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373059CM2B32TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373068CM2B32TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373077CM2B32TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373086CM2B32TF-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373095CM2B32TF-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373104CM2B32TF-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373120CM2B32TF-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373129CM2B32TF-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373138CM2B32TF-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373147CM2B32TF-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373156CM2B32TF-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373165CM2B32TF-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373174CM2B32TF-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,340
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60373190CM2B32TF-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする