曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2L25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60376349CM2L25TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376358CM2L25TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376367CM2L25TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376376CM2L25TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376385CM2L25TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376394CM2L25TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376410CM2L25TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376419CM2L25TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376428CM2L25TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376437CM2L25TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376446CM2L25TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376455CM2L25TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376464CM2L25TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376480CM2L25TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376489CM2L25TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376498CM2L25TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376507CM2L25TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376516CM2L25TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376525CM2L25TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376534CM2L25TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376550CM2L25TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376559CM2L25TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376568CM2L25TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376577CM2L25TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376586CM2L25TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376595CM2L25TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376604CM2L25TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376620CM2L25TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376629CM2L25TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376638CM2L25TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376647CM2L25TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376656CM2L25TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376665CM2L25TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376674CM2L25TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376690CM2L25TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376699CM2L25TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376708CM2L25TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376717CM2L25TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376726CM2L25TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376735CM2L25TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376744CM2L25TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376760CM2L25TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376769CM2L25TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376778CM2L25TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60376787CM2L25TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする