High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60385799CM2G20TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385808CM2G20TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385817CM2G20TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385826CM2G20TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385835CM2G20TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385844CM2G20TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385860CM2G20TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385869CM2G20TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385878CM2G20TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385887CM2G20TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385896CM2G20TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385905CM2G20TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385914CM2G20TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385930CM2G20TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385939CM2G20TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385948CM2G20TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385957CM2G20TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385966CM2G20TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385975CM2G20TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60385984CM2G20TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386000CM2G20TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386009CM2G20TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386018CM2G20TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386027CM2G20TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386036CM2G20TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386045CM2G20TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386054CM2G20TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386070CM2G20TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386079CM2G20TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386088CM2G20TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386097CM2G20TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386106CM2G20TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386115CM2G20TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386124CM2G20TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386140CM2G20TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386149CM2G20TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386158CM2G20TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386167CM2G20TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386176CM2G20TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386185CM2G20TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386194CM2G20TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386210CM2G20TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386219CM2G20TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386228CM2G20TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60386237CM2G20TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする