High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60387497CM2G32TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387506CM2G32TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387515CM2G32TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387524CM2G32TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387540CM2G32TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387549CM2G32TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387558CM2G32TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387567CM2G32TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387576CM2G32TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387585CM2G32TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387594CM2G32TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387610CM2G32TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387619CM2G32TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387628CM2G32TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387637CM2G32TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387646CM2G32TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387655CM2G32TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387664CM2G32TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387680CM2G32TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387689CM2G32TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387698CM2G32TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387707CM2G32TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387716CM2G32TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387725CM2G32TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387734CM2G32TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387750CM2G32TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387759CM2G32TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387768CM2G32TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387777CM2G32TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387786CM2G32TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387795CM2G32TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387804CM2G32TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387820CM2G32TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387829CM2G32TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387838CM2G32TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387847CM2G32TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387856CM2G32TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387865CM2G32TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387874CM2G32TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387890CM2G32TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387899CM2G32TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387908CM2G32TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387917CM2G32TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387926CM2G32TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387935CM2G32TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする