High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60387944CM2G32TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387960CM2G32TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387969CM2G32TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387978CM2G32TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387987CM2G32TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60387996CM2G32TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388005CM2G32TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388014CM2G32TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388030CM2G32TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388039CM2G32TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388048CM2G32TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388057CM2G32TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388066CM2G32TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388075CM2G32TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388084CM2G32TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388100CM2G32TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388109CM2G32TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388118CM2G32TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388127CM2G32TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388136CM2G32TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388145CM2G32TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388154CM2G32TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388170CM2G32TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388179CM2G32TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388188CM2G32TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388197CM2G32TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388206CM2G32TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388215CM2G32TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388224CM2G32TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388240CM2G32TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388249CM2G32TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388258CM2G32TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388267CM2G32TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388276CM2G32TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388285CM2G32TF-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388294CM2G32TF-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388310CM2G32TF-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388319CM2G32TF-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388328CM2G32TF-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388337CM2G32TF-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388346CM2G32TF-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388355CM2G32TF-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388364CM2G32TF-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388380CM2G32TF-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,830
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388389CM2G32TF-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする