High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G40TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G40TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2G40TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60388845CM2G40TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388854CM2G40TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388870CM2G40TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388879CM2G40TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388888CM2G40TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388897CM2G40TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388906CM2G40TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388915CM2G40TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388924CM2G40TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388940CM2G40TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388949CM2G40TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388958CM2G40TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388967CM2G40TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388976CM2G40TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388985CM2G40TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60388994CM2G40TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389010CM2G40TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389019CM2G40TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389028CM2G40TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389037CM2G40TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389046CM2G40TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389055CM2G40TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389064CM2G40TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389080CM2G40TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389089CM2G40TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389098CM2G40TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389107CM2G40TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389116CM2G40TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,920
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389125CM2G40TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
20,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389134CM2G40TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
19,530
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389150CM2G40TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389159CM2G40TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
22,060
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389168CM2G40TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
23,130
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389177CM2G40TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
22,110
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389186CM2G40TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
20,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389195CM2G40TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389204CM2G40TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
23,270
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389220CM2G40TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
24,340
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389229CM2G40TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
23,320
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389238CM2G40TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
21,950
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389247CM2G40TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389256CM2G40TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
24,480
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389265CM2G40TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
25,550
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389274CM2G40TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389290CM2G40TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
23,160
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする