曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全86種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
86種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60389685CM2C20TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,290
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389694CM2C20TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389710CM2C20TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389719CM2C20TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389728CM2C20TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389737CM2C20TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,290
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389746CM2C20TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389755CM2C20TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389764CM2C20TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389780CM2C20TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389789CM2C20TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,780
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389798CM2C20TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389807CM2C20TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389816CM2C20TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389825CM2C20TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389834CM2C20TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,780
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389850CM2C20TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389859CM2C20TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389868CM2C20TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389877CM2C20TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389886CM2C20TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,280
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389895CM2C20TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389904CM2C20TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389920CM2C20TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389929CM2C20TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389938CM2C20TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,280
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389947CM2C20TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389956CM2C20TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389965CM2C20TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389974CM2C20TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389990CM2C20TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60389999CM2C20TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390008CM2C20TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390017CM2C20TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390026CM2C20TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390035CM2C20TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390044CM2C20TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390060CM2C20TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390069CM2C20TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390078CM2C20TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390087CM2C20TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390096CM2C20TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390105CM2C20TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390114CM2C20TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390130CM2C20TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390139CM2C20TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390148CM2C20TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390157CM2C20TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390166CM2C20TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60390175CM2C20TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする