曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60391688CM2C25TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391697CM2C25TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391706CM2C25TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391715CM2C25TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391724CM2C25TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391740CM2C25TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391749CM2C25TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391758CM2C25TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391767CM2C25TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391776CM2C25TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391785CM2C25TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391794CM2C25TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391810CM2C25TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391819CM2C25TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391828CM2C25TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391837CM2C25TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391846CM2C25TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391855CM2C25TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391864CM2C25TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391880CM2C25TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391889CM2C25TN-150Z1-N-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391898CM2C25TN-150Z1-NV-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391907CM2C25TN-150Z1-NW-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391916CM2C25TN-150Z1-NQ-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391925CM2C25TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391934CM2C25TN-150FZ1-N-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391950CM2C25TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391959CM2C25TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391968CM2C25TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391977CM2C25TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391986CM2C25TN-200Z1-N-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60391995CM2C25TN-200Z1-NV-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,240
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392004CM2C25TN-200Z1-NW-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392020CM2C25TN-200Z1-NQ-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392029CM2C25TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392038CM2C25TN-200FZ1-N-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
14,630
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392047CM2C25TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392056CM2C25TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392065CM2C25TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,680
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392074CM2C25TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392090CM2C25TN-250Z1-N-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392099CM2C25TN-250Z1-NV-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392108CM2C25TN-250Z1-NW-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392117CM2C25TN-250Z1-NQ-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
16,280
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392126CM2C25TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392135CM2C25TN-250FZ1-N-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
15,620
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392144CM2C25TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,840
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392160CM2C25TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,450
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392169CM2C25TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,670
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392178CM2C25TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする