曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C25TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60392248CM2C25TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392257CM2C25TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392266CM2C25TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392275CM2C25TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392284CM2C25TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392300CM2C25TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,770
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392309CM2C25TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392318CM2C25TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392327CM2C25TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392336CM2C25TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392345CM2C25TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392354CM2C25TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392370CM2C25TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392379CM2C25TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392388CM2C25TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392397CM2C25TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,270
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392406CM2C25TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392415CM2C25TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392424CM2C25TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392440CM2C25TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,660
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392449CM2C25TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392458CM2C25TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392467CM2C25TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392476CM2C25TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392485CM2C25TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392494CM2C25TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392510CM2C25TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392519CM2C25TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392528CM2C25TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392537CM2C25TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392546CM2C25TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392555CM2C25TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392564CM2C25TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392580CM2C25TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392589CM2C25TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392598CM2C25TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392607CM2C25TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392616CM2C25TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392625CM2C25TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392634CM2C25TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392650CM2C25TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392659CM2C25TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392668CM2C25TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392677CM2C25TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392686CM2C25TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392695CM2C25TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392704CM2C25TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392720CM2C25TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392729CM2C25TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60392738CM2C25TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする