曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60393149CM2C32-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393158CM2C32-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393167CM2C32-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393176CM2C32-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393185CM2C32-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393194CM2C32-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393210CM2C32-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393219CM2C32-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393228CM2C32-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,730
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393237CM2C32-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393246CM2C32-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393255CM2C32-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393264CM2C32-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393280CM2C32-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393289CM2C32-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393298CM2C32-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393307CM2C32-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393316CM2C32-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393325CM2C32-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393334CM2C32-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393350CM2C32-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393359CM2C32-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393368CM2C32-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393377CM2C32-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393386CM2C32-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393395CM2C32-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393404CM2C32-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393420CM2C32-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393429CM2C32-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393438CM2C32-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393447CM2C32-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393456CM2C32-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393465CM2C32-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393474CM2C32-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393490CM2C32-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393499CM2C32-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393508CM2C32-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393517CM2C32-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393526CM2C32-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393535CM2C32-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393544CM2C32-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393560CM2C32-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393569CM2C32-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393578CM2C32-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393587CM2C32-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393596CM2C32-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393605CM2C32-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393614CM2C32-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393630CM2C32-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60393639CM2C32-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする