曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2C40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60395845CM2C40-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395854CM2C40-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395870CM2C40-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395879CM2C40-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395888CM2C40-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395897CM2C40-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,590
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395906CM2C40-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,660
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395915CM2C40-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395924CM2C40-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395940CM2C40-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
17,270
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395949CM2C40-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395958CM2C40-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395967CM2C40-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395976CM2C40-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395985CM2C40-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60395994CM2C40-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396010CM2C40-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,270
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396019CM2C40-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
19,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396028CM2C40-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396037CM2C40-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396046CM2C40-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396055CM2C40-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396064CM2C40-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396080CM2C40-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396089CM2C40-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396098CM2C40-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396107CM2C40-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,870
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396116CM2C40-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396125CM2C40-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396134CM2C40-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396150CM2C40-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396159CM2C40-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396168CM2C40-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396177CM2C40-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396186CM2C40-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396195CM2C40-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,410
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396204CM2C40-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,480
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396220CM2C40-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
20,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396229CM2C40-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396238CM2C40-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396247CM2C40-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396256CM2C40-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396265CM2C40-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396274CM2C40-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396290CM2C40-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396299CM2C40-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396308CM2C40-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
22,080
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396317CM2C40-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
21,070
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396326CM2C40-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60396335CM2C40-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする