曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2U32-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60406345CM2U32-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406354CM2U32-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406370CM2U32-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406379CM2U32-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406388CM2U32-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406397CM2U32-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406406CM2U32-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406415CM2U32-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406424CM2U32-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406440CM2U32-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406449CM2U32-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406458CM2U32-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406467CM2U32-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406476CM2U32-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406485CM2U32-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406494CM2U32-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406510CM2U32-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406519CM2U32-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406528CM2U32-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406537CM2U32-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406546CM2U32-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406555CM2U32-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406564CM2U32-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406580CM2U32-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406589CM2U32-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406598CM2U32-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406607CM2U32-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406616CM2U32-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406625CM2U32-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406634CM2U32-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406650CM2U32-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406659CM2U32-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406668CM2U32-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406677CM2U32-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406686CM2U32-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406695CM2U32-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406704CM2U32-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406720CM2U32-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406729CM2U32-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406738CM2U32-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406747CM2U32-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406756CM2U32-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406765CM2U32-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406774CM2U32-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406790CM2U32-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406799CM2U32-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406808CM2U32-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406817CM2U32-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406826CM2U32-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60406835CM2U32-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする