High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60412645CM2T20TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412654CM2T20TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412670CM2T20TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412679CM2T20TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,170
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412688CM2T20TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412697CM2T20TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412706CM2T20TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412715CM2T20TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412724CM2T20TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,560
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412740CM2T20TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412749CM2T20TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412758CM2T20TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412767CM2T20TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412776CM2T20TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,660
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412785CM2T20TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412794CM2T20TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412810CM2T20TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412819CM2T20TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412828CM2T20TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412837CM2T20TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412846CM2T20TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412855CM2T20TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412864CM2T20TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412880CM2T20TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,160
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412889CM2T20TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412898CM2T20TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412907CM2T20TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412916CM2T20TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412925CM2T20TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412934CM2T20TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412950CM2T20TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412959CM2T20TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412968CM2T20TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412977CM2T20TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412986CM2T20TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60412995CM2T20TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413004CM2T20TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,640
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413020CM2T20TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413029CM2T20TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413038CM2T20TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413047CM2T20TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413056CM2T20TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413065CM2T20TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413074CM2T20TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413090CM2T20TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413099CM2T20TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413108CM2T20TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,140
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413117CM2T20TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413126CM2T20TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60413135CM2T20TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする