High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2T32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60417947CM2T32TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60417956CM2T32TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60417965CM2T32TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60417974CM2T32TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60417990CM2T32TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60417999CM2T32TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418008CM2T32TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418017CM2T32TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418026CM2T32TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418035CM2T32TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418044CM2T32TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418060CM2T32TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418069CM2T32TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418078CM2T32TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418087CM2T32TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418096CM2T32TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418105CM2T32TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418114CM2T32TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418130CM2T32TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418139CM2T32TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418148CM2T32TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418157CM2T32TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418166CM2T32TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418175CM2T32TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418184CM2T32TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418200CM2T32TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418209CM2T32TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418218CM2T32TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418227CM2T32TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418236CM2T32TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418245CM2T32TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418254CM2T32TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418270CM2T32TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418279CM2T32TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,080
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418288CM2T32TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418297CM2T32TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418306CM2T32TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418315CM2T32TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418324CM2T32TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418340CM2T32TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418349CM2T32TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418358CM2T32TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418367CM2T32TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,740
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418376CM2T32TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418385CM2T32TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418394CM2T32TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418410CM2T32TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418419CM2T32TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418428CM2T32TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60418437CM2T32TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする