曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60431046CM2V25-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431055CM2V25-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431064CM2V25-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431080CM2V25-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431089CM2V25-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,990
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431098CM2V25-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431107CM2V25-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431116CM2V25-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431125CM2V25-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431134CM2V25-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,990
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431150CM2V25-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431159CM2V25-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431168CM2V25-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431177CM2V25-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431186CM2V25-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,490
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431195CM2V25-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431204CM2V25-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431220CM2V25-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431229CM2V25-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431238CM2V25-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,490
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431247CM2V25-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431256CM2V25-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431265CM2V25-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431274CM2V25-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431290CM2V25-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431299CM2V25-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,590
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431308CM2V25-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431317CM2V25-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431326CM2V25-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431335CM2V25-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431344CM2V25-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431360CM2V25-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431369CM2V25-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431378CM2V25-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431387CM2V25-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431396CM2V25-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431405CM2V25-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431414CM2V25-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431430CM2V25-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431439CM2V25-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431448CM2V25-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431457CM2V25-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431466CM2V25-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431475CM2V25-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431484CM2V25-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431500CM2V25-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,580
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431509CM2V25-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431518CM2V25-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,630
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431527CM2V25-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431536CM2V25-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする