High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V25TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全74種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60431947CM2V25TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431956CM2V25TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431965CM2V25TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431974CM2V25TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431990CM2V25TN-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
10,990
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60431999CM2V25TN-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432008CM2V25TN-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432017CM2V25TN-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
11,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432026CM2V25TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432035CM2V25TN-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
10,990
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432044CM2V25TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432060CM2V25TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432069CM2V25TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432078CM2V25TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432087CM2V25TN-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,490
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432096CM2V25TN-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,090
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432105CM2V25TN-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432114CM2V25TN-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432130CM2V25TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432139CM2V25TN-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,490
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432148CM2V25TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432157CM2V25TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432166CM2V25TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432175CM2V25TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432184CM2V25TN-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432200CM2V25TN-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,590
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432209CM2V25TN-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432218CM2V25TN-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432227CM2V25TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432236CM2V25TN-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432245CM2V25TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432254CM2V25TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432270CM2V25TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432279CM2V25TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432288CM2V25TN-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432297CM2V25TN-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,080
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432306CM2V25TN-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432315CM2V25TN-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432324CM2V25TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432340CM2V25TN-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432349CM2V25TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432358CM2V25TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432367CM2V25TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432376CM2V25TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432385CM2V25TN-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432394CM2V25TN-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,580
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432410CM2V25TN-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432419CM2V25TN-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,630
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432428CM2V25TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432437CM2V25TN-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする