High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V32TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V32TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V32TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全76種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
76種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60432690CM2V32TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432699CM2V32TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,420
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432708CM2V32TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,640
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432717CM2V32TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,480
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432726CM2V32TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432735CM2V32TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
11,820
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432744CM2V32TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432760CM2V32TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432769CM2V32TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432778CM2V32TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432787CM2V32TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432796CM2V32TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,920
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432805CM2V32TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,140
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432814CM2V32TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
12,970
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432830CM2V32TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432839CM2V32TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432848CM2V32TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432857CM2V32TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432866CM2V32TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432875CM2V32TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432884CM2V32TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432900CM2V32TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432909CM2V32TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,630
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432918CM2V32TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432927CM2V32TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432936CM2V32TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
12,810
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432945CM2V32TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432954CM2V32TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432970CM2V32TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432979CM2V32TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,370
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432988CM2V32TF-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60432997CM2V32TF-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,910
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433006CM2V32TF-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,130
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433015CM2V32TF-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
13,960
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433024CM2V32TF-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433040CM2V32TF-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433049CM2V32TF-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433058CM2V32TF-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433067CM2V32TF-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433076CM2V32TF-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433085CM2V32TF-150Z1-N-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433094CM2V32TF-150Z1-NV-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433110CM2V32TF-150Z1-NW-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,620
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433119CM2V32TF-150Z1-NQ-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
14,460
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433128CM2V32TF-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433137CM2V32TF-150FZ1-N-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433146CM2V32TF-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433155CM2V32TF-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433164CM2V32TF-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433180CM2V32TF-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,850
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする