High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60433444CM2V40-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433460CM2V40-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433469CM2V40-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433478CM2V40-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433487CM2V40-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433496CM2V40-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,420
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433505CM2V40-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,490
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433514CM2V40-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
18,470
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433530CM2V40-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433539CM2V40-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433548CM2V40-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433557CM2V40-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433566CM2V40-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433575CM2V40-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433584CM2V40-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433600CM2V40-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433609CM2V40-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,090
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433618CM2V40-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433627CM2V40-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433636CM2V40-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433645CM2V40-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433654CM2V40-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433670CM2V40-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60433679CM2V40-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする