High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
44種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60434248CM2V40TF-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434257CM2V40TF-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,820
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434266CM2V40TF-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434275CM2V40TF-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
17,880
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434284CM2V40TF-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434300CM2V40TF-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,420
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434309CM2V40TF-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,490
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434318CM2V40TF-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
18,470
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434327CM2V40TF-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
16,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434336CM2V40TF-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
17,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434345CM2V40TF-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434354CM2V40TF-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434370CM2V40TF-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434379CM2V40TF-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
18,480
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434388CM2V40TF-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434397CM2V40TF-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,020
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434406CM2V40TF-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,090
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434415CM2V40TF-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
19,080
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434424CM2V40TF-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,110
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434440CM2V40TF-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
17,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434449CM2V40TF-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434458CM2V40TF-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,030
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434467CM2V40TF-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434476CM2V40TF-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434485CM2V40TF-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
18,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434494CM2V40TF-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,630
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434510CM2V40TF-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434519CM2V40TF-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
19,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434528CM2V40TF-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434537CM2V40TF-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
18,310
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434546CM2V40TF-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434555CM2V40TF-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434564CM2V40TF-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,710
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434580CM2V40TF-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434589CM2V40TF-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
18,910
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434598CM2V40TF-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,230
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434607CM2V40TF-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434616CM2V40TF-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
20,290
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434625CM2V40TF-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,320
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434634CM2V40TF-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
18,910
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434650CM2V40TF-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
18,920
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434659CM2V40TF-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,240
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434668CM2V40TF-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,310
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
60434677CM2V40TF-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする