High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2BZ25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具無しオートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60435499CM2BZ25-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435508CM2BZ25-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435517CM2BZ25-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,730
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435526CM2BZ25-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,560
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435535CM2BZ25-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,900
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435544CM2BZ25-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435560CM2BZ25-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435569CM2BZ25-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,220
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435578CM2BZ25-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
11,060
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435587CM2BZ25-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435596CM2BZ25-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435605CM2BZ25-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435614CM2BZ25-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435630CM2BZ25-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,550
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435639CM2BZ25-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,890
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435648CM2BZ25-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435657CM2BZ25-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435666CM2BZ25-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435675CM2BZ25-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
12,050
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435684CM2BZ25-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,390
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435700CM2BZ25-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435709CM2BZ25-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,490
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435718CM2BZ25-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435727CM2BZ25-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,540
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435736CM2BZ25-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,880
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435745CM2BZ25-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435754CM2BZ25-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435770CM2BZ25-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435779CM2BZ25-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435788CM2BZ25-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435797CM2BZ25-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435806CM2BZ25-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435815CM2BZ25-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435824CM2BZ25-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435840CM2BZ25-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435849CM2BZ25-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435858CM2BZ25-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435867CM2BZ25-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435876CM2BZ25-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435885CM2BZ25-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435894CM2BZ25-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435910CM2BZ25-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,950
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435919CM2BZ25-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,170
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435928CM2BZ25-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
16,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60435937CM2BZ25-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
15,350
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする