High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2FZ20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様
スイッチ用磁石なし
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具無し
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全45種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端形状
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60439997CM2FZ20TN-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440006CM2FZ20TN-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440015CM2FZ20TN-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,340
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440024CM2FZ20TN-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
10,120
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440040CM2FZ20TN-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
9,520
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440049CM2FZ20TN-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440058CM2FZ20TN-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440067CM2FZ20TN-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440076CM2FZ20TN-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
10,620
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440085CM2FZ20TN-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
10,010
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440094CM2FZ20TN-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440110CM2FZ20TN-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440119CM2FZ20TN-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440128CM2FZ20TN-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
11,110
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440137CM2FZ20TN-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
10,510
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440146CM2FZ20TN-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440155CM2FZ20TN-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440164CM2FZ20TN-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440180CM2FZ20TN-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440189CM2FZ20TN-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440198CM2FZ20TN-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440207CM2FZ20TN-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440216CM2FZ20TN-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,320
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440225CM2FZ20TN-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440234CM2FZ20TN-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440250CM2FZ20TN-150Z1-XB24150ロッド先端おねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440259CM2FZ20TN-150Z1-V-XB24150ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440268CM2FZ20TN-150Z1-W-XB24150ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440277CM2FZ20TN-150Z1-Q-XB24150ロッド先端おねじロッドエンド
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440286CM2FZ20TN-150FZ1-XB24150ロッド先端めねじ金具なし
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440295CM2FZ20TN-200Z1-XB24200ロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440304CM2FZ20TN-200Z1-V-XB24200ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440320CM2FZ20TN-200Z1-W-XB24200ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440329CM2FZ20TN-200Z1-Q-XB24200ロッド先端おねじロッドエンド
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440338CM2FZ20TN-200FZ1-XB24200ロッド先端めねじ金具なし
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440347CM2FZ20TN-250Z1-XB24250ロッド先端おねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440356CM2FZ20TN-250Z1-V-XB24250ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440365CM2FZ20TN-250Z1-W-XB24250ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440374CM2FZ20TN-250Z1-Q-XB24250ロッド先端おねじロッドエンド
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440390CM2FZ20TN-250FZ1-XB24250ロッド先端めねじ金具なし
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440399CM2FZ20TN-300Z1-XB24300ロッド先端おねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440408CM2FZ20TN-300Z1-V-XB24300ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440417CM2FZ20TN-300Z1-W-XB24300ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,790
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440426CM2FZ20TN-300Z1-Q-XB24300ロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
60440435CM2FZ20TN-300FZ1-XB24300ロッド先端めねじ金具なし
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする