曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ25-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ25-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2UZ25-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60445649CM2UZ25-25Z1-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445658CM2UZ25-25Z1-V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445667CM2UZ25-25Z1-W-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445676CM2UZ25-25Z1-Q-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
12,270
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445685CM2UZ25-25Z1-N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445694CM2UZ25-25Z1-NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445710CM2UZ25-25Z1-NW-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445719CM2UZ25-25Z1-NQ-XB2425ロッド先端おねじロッドエンド
13,040
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445728CM2UZ25-25FZ1-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445737CM2UZ25-25FZ1-N-XB2425ロッド先端めねじ金具なし
12,380
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445746CM2UZ25-50Z1-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445755CM2UZ25-50Z1-V-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445764CM2UZ25-50Z1-W-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445780CM2UZ25-50Z1-Q-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
12,760
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445789CM2UZ25-50Z1-N-XB2450ロッド先端おねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445798CM2UZ25-50Z1-NV-XB2450ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445807CM2UZ25-50Z1-NW-XB2450ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445816CM2UZ25-50Z1-NQ-XB2450ロッド先端おねじロッドエンド
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445825CM2UZ25-50FZ1-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445834CM2UZ25-50FZ1-N-XB2450ロッド先端めねじ金具なし
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445850CM2UZ25-75Z1-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445859CM2UZ25-75Z1-V-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445868CM2UZ25-75Z1-W-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,420
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445877CM2UZ25-75Z1-Q-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445886CM2UZ25-75Z1-N-XB2475ロッド先端おねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445895CM2UZ25-75Z1-NV-XB2475ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445904CM2UZ25-75Z1-NW-XB2475ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445920CM2UZ25-75Z1-NQ-XB2475ロッド先端おねじロッドエンド
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445929CM2UZ25-75FZ1-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445938CM2UZ25-75FZ1-N-XB2475ロッド先端めねじ金具なし
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445947CM2UZ25-100Z1-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445956CM2UZ25-100Z1-V-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445965CM2UZ25-100Z1-W-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445974CM2UZ25-100Z1-Q-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445990CM2UZ25-100Z1-N-XB24100ロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60445999CM2UZ25-100Z1-NV-XB24100ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,470
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446008CM2UZ25-100Z1-NW-XB24100ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446017CM2UZ25-100Z1-NQ-XB24100ロッド先端おねじロッドエンド
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446026CM2UZ25-100FZ1-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,090
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446035CM2UZ25-100FZ1-N-XB24100ロッド先端めねじ金具なし
13,860
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446044CM2UZ25-125Z1-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446060CM2UZ25-125Z1-V-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446069CM2UZ25-125Z1-W-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,410
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446078CM2UZ25-125Z1-Q-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
14,250
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446087CM2UZ25-125Z1-N-XB24125ロッド先端おねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446096CM2UZ25-125Z1-NV-XB24125ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,960
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446105CM2UZ25-125Z1-NW-XB24125ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,180
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446114CM2UZ25-125Z1-NQ-XB24125ロッド先端おねじロッドエンド
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446130CM2UZ25-125FZ1-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
13,590
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
60446139CM2UZ25-125FZ1-N-XB24125ロッド先端めねじ金具なし
14,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする