曜日別特売

0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製

0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製 - エスコ

耐食性に優れ、小型船舶に適しています。

仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ:160×246(H)mm●重量:0.9kg●リング径:7.8mmアズワン品番65-3896-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61141887EA915RA-10
オープン
9,820
10,802(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする