曜日別特売

100A ブースターケーブルセット

100A ブースターケーブルセット - エスコ100A ブースターケーブルセット - エスコ100A ブースターケーブルセット - エスコ100A ブースターケーブルセット - エスコ

突然のバッテリーあがりに安心。
クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!
絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。
延長コードやホース等の収納にも便利です。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142149EA812JX-103A
オープン
11,900
13,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする