曜日別特売

100mm/ 650W ディスクグラインダー

100mm/ 650W ディスクグラインダー - エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダー - エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダー - エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダー - エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダー - エスコ

硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。
手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。
ラバー付きのインナーフランジ採用。
砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。
サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。
サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。
ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。

仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁アズワン品番65-3892-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61142185EA809BT-1
オープン
6,050
6,655(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする