190x 75x 45mm 側溝カバー 黄

190x 75x 45mm 側溝カバー 黄 - エスコ

側溝内にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。

仕様●適用ふた穴サイズ:30~50mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:黄●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3899-94内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143400EA951TG-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61143400EA951TG-161143375EA951TG-3EA951TG-1 190x 75x 45mm 側溝カバー グレー エスコ 61143375190x 75x 45mm 側溝カバー グレーエスコ1枚
440
税込484
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする