エスコ
2.3x29mm C型ホグリング ステンレス/100個
金網やフェンスの取り付け、補修に
仕様
●材質:ステンレス●入数:約100個●線径×全幅:Φ2.3×29mm●かしめ内寸:14mm●口幅:29mm
アズワン品番
65-3900-09
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143576
EA952BR-52B
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください