エスコ
320mm スコップ ステンレス製
革のリストストラップ付き
耐候性のあるハンドルで耐久性に優れています
ステンレス製のヘッドで錆にも強く汚れが付きにくいです
仕様
●材質:ステンレス●柄材質:木●先端サイズ(mm):85×150●全長:320mm
アズワン品番
65-3887-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144766
EA650BD-88
オープン
¥
1,550
¥
1,705
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください