330x180x130mm ねずみ捕獲器

330x180x130mm ねずみ捕獲器 - エスコ330x180x130mm ねずみ捕獲器 - エスコ

内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。
塗装仕上でサビや金属腐食に強い。
間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。
太い線材を使用した、堅牢モデル
粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。
繰返し使用でき、経済的。
毒物を使用せず、安心・簡単に捕獲できます。

仕様●メーカー:コンパル●型番:028089●サイズ(W×D×H)mm:180×330×130●重量(g):840●材質:スチール(ブラック塗装)●対象動物:ねずみアズワン品番65-5663-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144915EA650-67
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする