ABgene
384ウェルマイクロプレート PP、ピラミッド底 1箱 50個入
ウェル外周と四隅には独立したリム付き
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):120●カラー:ナチュラル●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-43
内容量
1箱(50個)
注意
●※クリーンルーム製造
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145116
AB-0781
¥
59,380
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください