421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付

421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 - エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 - エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 - エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 - エスコ421x361x55mm/外寸 パーツケース ウレタンフォーム付 - エスコ

管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。
トレーは付属していません。
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)

仕様●サイズ:パーツケース外寸/421×361×55(H)mm、パーツケース内寸/395×274×35(H)mm、ウレタンフォーム/393×273×20(H)mm●材質:パーツケース/ポリカーボネート●発泡倍率:約35倍●<セット内容>:EA661AC-31×1、EA661AC-100×2●非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース●緩衝材として便利なウレタンフォーム付●ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式●管理に便利な3色の識別プレート付アズワン品番65-5655-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145570EA661AC-31S
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする