曜日別特売

45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器

45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 - エスコ45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器 - エスコ
(1件のレビュー)

「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145764EA864CY-13
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 登山用のクマよけ
海道土地改良区その他業種

「熊よけ警告発音」の最大音が小さく熊除けでは使用できない。笛の方が音が
大きい。
 ある山を登っていた時、20m先の木の上でドングリを食べていたクマに遭遇した。熊は私の存在に気づき木から降りてきて私を見た。私は笛を吹いて熊を追い払った経験があった。
 この度、購入した「熊よけ警告発音」では音が小さく熊は逃げない。もっと警告音が大きくしなければ使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする