エスコ
475x305x144mm フットレスト
足置台の角度、高さを調節できます。
足を置くことで正しい姿勢を保てるフットレスト
組み立て済みなので、すぐにご使用いただけます。
仕様
●型番:MR-FR3N●サイズ(mm):475×305×144(水平時の高さ:約115・140mm)●重量(kg):1.37●材質:ABS樹脂●足置台角度:水平~±50°(無段階調整)
アズワン品番
65-3891-49
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145807
EA764-302A
オープン
¥
4,740
¥
5,214
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください