曜日別特売

5.0倍 暗視スコープ

5.0倍 暗視スコープ - エスコ5.0倍 暗視スコープ - エスコ5.0倍 暗視スコープ - エスコ

最大暗視造影距離約200m。
イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。
静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。
三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。
330g軽量コンパクトボディ。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付アズワン品番65-5669-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145999EA757EB-44
オープン
43,100
47,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする