曜日別特売

500mm エアーツールオイル

500mm エアーツールオイル - エスコ

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。
インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
第4類第3石油類危険等級Ⅲ

仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146017EA153PB-1
オープン
1,020
1,122(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする