エスコ
500x545x78mm プリンター台 キャスター付
レーザープリンタ及びスキャナー等の入力機器を机の下に収納するカートです。
ハンドル付きで前後の移動が行い易くなっています。
キャスターは差し込み式なので、簡単に組み立てることができます。
仕様
●型番:LPS-T100N●サイズ(W×D×H)mm:500×545×78●重量(kg):4.8●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●天板サイズ:500×500mm●総耐荷重:40kg●カラー:ホワイト
アズワン品番
65-5660-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146078
EA954HC-691A
オープン
¥
8,360
¥
9,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください