曜日別特売

50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート

50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート - エスコ50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート - エスコ50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート - エスコ

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。

仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146218EA800PW-8
オープン
430
473(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする