エスコ
510x440x 700mm プリンタースタンド
小型A3レーザープリンタに適したサイズです。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。
中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様
●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
アズワン品番
65-3900-24
内容量
1台
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146227
EA954HC-303A
オープン
¥
20,400
¥
22,440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください