アズワン
6- 10mm 内径測シリンダーゲージ
ダイヤルゲージ付属
仕様
●目量:0.01mm●替ロッド:EA725MC-101~109●測定範囲:6~10mm●広範囲精度:12μm●隣接誤差:5μm●繰返し精密度:3μm●測定子の有効ストローク:0.7mm●換えロッド:0.5mmとび9本●重量:180g●材質:本体:スチール●用途:内径測定用機器
アズワン品番
65-3889-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146428
EA725MC-31A
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください