アズワン
6- 10mm 内径測シリンダーゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61146428
品番
EA725MC-31A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
ダイヤルゲージ付属
ダイヤルゲージ付属。
仕様
●目量:0.01mm●替ロッド:EA725MC-101~109●測定範囲:6~10mm●広範囲精度:12μm●隣接誤差:5μm●繰返し精密度:3μm●測定子の有効ストローク:0.7mm●換えロッド:0.5mmとび9本●重量:180g●材質:本体:スチール●用途:内径測定用機器
アズワン品番
65-3889-01