VISHAY
715C 30KVDC 400PF ±20% N4700 Z.7121 e4 1箱 24個入
仕様
●静電容量:400pF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:±20%●温度特性:N4700●直径:32mm●高さ:27mm●寸法:32 (Dia.) x 27mm●抑制クラス:Class I●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7106-65
内容量
1箱(24個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146769
715C30KTT40
¥
220,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください